曜日別特売

発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink

発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink - ヘルメチック

速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。

仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408838HT-FOAM200NEWPK800
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする