ヘルメチック
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様
一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロン
トラスコ品番
683-5637
JIS規格
JIS A 9511自己消火性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.038L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408829
HT-FOAM250ANT450
¥
8,925
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください