ヘルメチック
発泡ウレタン HTーFoam250Blue
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様
一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロン
トラスコ品番
683-5646
JIS規格
JIS A 9511自己消火性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.038L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408820
HT-FOAM250BL450
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください