ヘルメチック
配管用シール剤 135ガス用
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様
ガス配管用液状パッキン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408655
135GASGY100
683-5672
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07408671
135GASIV100
683-9890
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください