ヘルメチック
防虫シーラント ガードシーラント640SS
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様
不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビ
トラスコ品番
683-9954
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
特性
防カビ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408856
640SSBOUKABIW330
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください