モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ - QBRICK

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。

付属品パーツボックス×8トラスコ品番578-2433ブラック容量(L)9防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)358外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406011ORGQPRO300CZAPG003
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする