モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) - QBRICK

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。
ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。

付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405995SKRQSPTC2CZAPG003
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする