モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ - QBRICKモバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ - QBRICK

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。
各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。
引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。

ブラック外寸法・高さ(mm)244外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)342有効内寸法・奥行(mm)247内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
容量(L)
段数
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405968SKRQPROD2B2CZAPG003浅引き出し用仕切り板×3枚、深引き出し用仕切り板×2枚4.5(上段)/9.5(下段)2段168
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405977SKRQPROD3B2CZAPG003引き出し用仕切り板×9枚4.5×33段159
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする