川西水道機器
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07409879
SKX-S-V65
674-1707
132
65
26
96
¥
10,480
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07409888
SKX-S-V75
674-1736
134
75
28
96
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07409897
SKX-S-V100
674-1723
146
100
34
106
¥
15,660
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材