川西水道機器
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番
674-1714
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
134
呼び径(mm)
75
寸法L1(mm)
28
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
96
寸法L0(mm)
198
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07409870
SKX-S-P75
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材