ホルダーベース

ホルダーベース - テクノプラン

ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。

トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408549CMB-HBN-NP
19,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする