6.6ポーチ

6.6ポーチ - 5.116.6ポーチ - 5.11

軽量で全天候性のポーチです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

トラスコ品番682-3341材質500デニールナイロン幅(mm)158ブラック高さ(mm)158奥行(mm)82容量(L)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740184758713ABR-019
10,580
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする