曜日別特売

全身化学防護服(限定仕様)MG1500A

全身化学防護服(限定仕様)MG1500A - 重松製作所

通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。

仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010内容量1袋(10着)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407727MG1500A-L825-2471176~182
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407736MG1500A-XL825-2474182~188
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする