つくし工房
日付マグネット
スチール面に簡単に取り付けられます。
トラスコ品番
184-3225
厚さ(mm)
0.8
取付方式
マグネット
縦(mm)
210
横(mm)
150
表示内容
日付
内容量
1セット(36枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406501
B-8
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください