曜日別特売

ポロシャツ”氷撃α”

ポロシャツ”氷撃α” - リベルタ

先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。
温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。
遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。
冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。

材質複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%タイプ半袖ポロシャツ機能クール、抗菌・防臭、温度調節、UVカット、遮熱、吸汗速乾内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404805FTLC-25151295683-7459S85~91162~168
9,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404821FTLC-25151296683-7477M89~95167~173
9,800
取扱い終了
07404830FTLC-25151297683-7464L93~99172~178
9,800
取扱い終了
07404839FTLC-25151298683-7462XL97~103177~183
9,800
取扱い終了
07404848FTLC-25151299683-74782XL101~107182~188
9,800
取扱い終了
07404857FTLC-25151300683-74763XL105~111187~193
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする