曜日別特売

ラバースプラッシュ 10P

ラバースプラッシュ 10P - ユニワールド

背抜きタイプで通気性抜群です。
吸い付くようなグリップ力で物を掴みます。

トラスコ品番404-4174ブラック/【リスト】ブラックサイズL入数(双)10機能通気性全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.5ゲージ数13素材コーティング部分:天然ゴム 手袋繊維:ポリエステル100%内容量1組(10組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074152173510-10P-L-BK
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする