ユニワールド
牛床革オイル加工手袋(内綿)
Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します。
内綿ですのでソフトな肌触りでいつもさらさらです。
脱着楽々面ファスナータイプです。
トラスコ品番
580-0044
材質
牛床革、内綿:綿、その他
厚さ(mm)
1.6
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
内縫い
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415278
KS117-LL
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください