曜日別特売

7308-08 ジョガーパンツ

7308-08 ジョガーパンツ - G.G

マットで高級感のある見た目に加え、ストレッチ、軽量感を兼ね備えたセットアップウェアです。
軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。
縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性です。
吸汗速乾加工でさわやかな着心地です。
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付きです。
反射ロゴプリントにより高い視認性があります。
裾切替で足元がすっきりします。

トラスコ品番529-5845種別パンツブラックサイズS混率(%)ポリエステル100股下(cm)25ウエスト(cm)73~83機能ストレッチ、軽量、吸汗速乾、消臭内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074017687308-08-4-S
8,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする