曜日別特売

20000mAhバッテリーセット

20000mAhバッテリーセット - G.G20000mAhバッテリーセット - G.G20000mAhバッテリーセット - G.G

業界トップクラス容量の20000mAhを搭載しました。
パワーデリバリーによる急速充電で約3.7時間でフル充電が可能です。
1時間の充電で約40%回復します。
20V(2分)急速冷却の後、15Vの高風量で連続運転が可能です。

トラスコ品番661-3705セット内容バッテリー(18305)1個、ACアダプター(18304)1個、取扱説明書出力8/12/15/20(V)充電時間約3.7時間標準容量(mAh)20000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740178618302
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする