フジキン
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
温度(℃)
【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404331
VUW-IN-6.35X3.2-V
350-8484
11.9
【T】6.35×3.2
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
07404446
VUW-IN-19.05X15.88-V
351-9570
21.6
【T】19.05×15.88
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404455
VUW-IN-6.35X4.8-V
352-2673
11.9
【T】6.35×4.8
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404480
VUW-IN-9.52X6.35-V
351-9596
14.3
【T】9.52×6.35
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
07404665
VUW-IN-6.35X4.5-DBZ-V
652-6819
16
【T】VUW継手6.35
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材