G カラビナー

G カラビナー - NiteIze

超小型G型カラビナです。
パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。

材質ステンレススチール形状G型ブラック奥行(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414971NI59181422-73031836
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07414980NI59185422-73243264
900
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする