5W COB 充電式フォールディングワークライト

5W COB 充電式フォールディングワークライト - アストロプロダクツ

SMDとCOBを搭載した、充電式の作業用ライトです。
折り畳んだ状態で先端のSMDライトを点灯させることができるので、ハンドライトとしても使用できます。
SMD、COBライトは、無段階で明るさを調節できます。
COBライトの発光面は270°まで角度調節できるので、対象物に対して最適な角度で照射することができます。
バッテリー残容量が確認できるインジケーターランプ付です。
本体底部には、マグネットと収納式のDリングが付いています。
充電端子にUSB TYPE-Cを採用しました。

付属品TYPE-C USBケーブルトラスコ品番397-9488材質本体:PA、レンズ:PC、COBカバー:アルミニウムUSBケーブル長(cm)50マグネットマグネット電球の種類LED内容量1個
注意
※防滴、防水仕様ではありません。
※1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
※AC100Vアダプターは付属していません。
※充電は1.0A以上の出力があるUSB充電器で充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074110512005000008573
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする