ボードアンカー ミニ鉄三四郎

ボードアンカー ミニ鉄三四郎 - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー ミニ鉄三四郎 - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ボードアンカー ミニ鉄三四郎 - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。
石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。
全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。
石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。
頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!
太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)
アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。

その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403999A-MS-CP1パック(30本)659-9037
5,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
07404008A-MS-K1箱(100本)659-9039
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする