Princeton Tec
LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”
白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。
暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
トラスコ品番
683-2052
幅(mm)
57
色
ブラック
高さ(mm)
27
奥行(mm)
45
電源(V)
デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属
保護等級
IPX4
光源
白/赤/緑/青
使用電池
単4幹電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
450
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
43時間
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413239
RMX22-RGB-BK
¥
11,884
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください