曜日別特売

ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具

ポール取り付け金具 AD1612-14JA ポール取付金具 - A&D

AD-1612を台はかりなどのポール部分に取り付けることが可能です。

付属品取扱説明書トラスコ品番179-7300幅(mm)147高さ(mm)80奥行(mm)115適合ポール径(Φmm)38~43内容量1台
注意
※取付可能な台はかりのモデルはA&Dホームページでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411699AD1612-14JA
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする