曜日別特売

追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド

追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド - ムサシ

センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。
光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。
センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。
いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。
マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。

付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナットトラスコ品番659-6818幅(mm)133高さ(mm)205奥行(mm)183電源(V)AC100消費電力(W)24電源コード(m)3防塵防水性能IP65画素数最大200万画素使用場所屋外明るさ(Lm)2000点灯時間15内容量1台
注意
※ご使用には専用スマートフォンアプリ(無料)のインストールが必要です。
※カメラ映像の確認や使用にはWiFi接続が必要です。
※センサー探知時の自動映像記録はマイクロSDカード(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402775C-AC1020TA
63,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする