曜日別特売

建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070

建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 - ピカマーカー

0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。
ペン後部に消しゴム付きです。
本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。
red dotデザインアワード2022受賞品です。

付属品芯:5本トラスコ品番665-2101芯径(mm)0.9芯硬度HBグリップ厚(mm)6.3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※油っぽい面、ツルツルした表面には不向きです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074121197070SB03
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする