曜日別特売

耐熱手袋

耐熱手袋 - 帝健

アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。
熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。

トラスコ品番368-8465材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿サイズフリー入数(双)1機能断熱・耐熱・耐炎全長(cm)35中指長(cm)8耐熱温度(℃)約500手のひらまわり(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401479EGF-77
19,920
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする