ゴールドウイン
超極細繊維ワイピングクロス 100枚入り
超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロスです。
優れた吸水性と保水性を有しています。
特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様です。
仕様
クリーンパック有無:有
トラスコ品番
682-3340
材質
ポリエステル、ナイロン
サイズ(inch)
9×9
ケース入数
100枚×10袋
シートサイズ(mm)
229×229(平判)
ISOグレード
10~100
内容量
1袋(100枚)
注意
※クリーンパック品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410588
PAYK40SC9
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください