高砂
HPユーティリティブラシハード
小回りの利くブラシです。
先端まで植毛してあり、手の届きにくい箇所の清掃ができます。
トラスコ品番
483-6043
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
全長(mm)
210
色
青
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401829
55079
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください