トーアボージン
密閉ゴーグルGL-95
ヘッドバンド内側にシリコン滑り止めが付いていますので、バンドがズレにくく、しっかり固定できる仕様になっています。
トラスコ品番
557-1904
長さ(mm)
90
形状
ゴーグル型
幅(mm)
180
高さ(mm)
77
レンズ色
透明
適合規格
ANSI
フレーム色
透明
機能
【UVカット】◯【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】○【レンズ交換】◯【防曇加工】◯
色(バンド)
黒
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410640
GL-95SS AF
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください