曜日別特売

保護めがねFIT(3300)

保護めがねFIT(3300) - トーアボージン

二重構造ヘッドクッションで装着感良好。
間接ベンチレーション付きで曇りにくい構造です。

トラスコ品番557-1908材質オールプラスチック長さ(mm)162幅(mm)143高さ(mm)44レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色ブラック/グリーン機能【UVカット】◯【ツル調整】◯【ノーズパッド】◯【マスク併用可否】◯【角度調整】◯【防曇加工】◯テンプル色ブラック/グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074106153300PCF
2,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074106153300PCF711569873300 PCF3300PCF 保護メガネ 3300PCF トーアボージン 71156987保護メガネ 3300PCFトーアボージン1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする