大黒製作所
細框ドア対応取替錠(空錠)
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途
事務所、工場内ドア。
付属品
Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番
659-5838
材質
外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色
ヘアーライン
タイプ
インテグラルロック
適合扉厚(mm)
25~42
バックセット(mm)
100
丸座径(Φmm)
65
ケース深さ(mm)
122
取付ビスピッチ(mm)
44・50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407508
S-1004
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください