大黒製作所
万能取替握玉(空錠)
インテグラル錠の取替用握玉です。
万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途
事務所、工場内ドア。
付属品
Φ77mmエスカッション付
トラスコ品番
659-5836
材質
外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)
色
ヘアーライン
タイプ
インテグラルロック
適合扉厚(mm)
25~42
丸座径(Φmm)
65
取付ビスピッチ(mm)
42・44・50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07407490
GMD-500-FX
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください