腰袋 ホルダー付オリーブHM113OL

腰袋 ホルダー付オリーブHM113OL - HUMHEM腰袋 ホルダー付オリーブHM113OL - HUMHEM腰袋 ホルダー付オリーブHM113OL - HUMHEM腰袋 ホルダー付オリーブHM113OL - HUMHEM

【特長】唯一無二のHUMHEM限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・摩耗に強い・柔軟性に優れ手にやさしい・軽量だが糸切れを起こしにくく丈夫。

用途あらゆる職人の道具入れにオリーブ質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×120素材綿とポリエステルの混紡綿内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401086HM113OL
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする