エアー式サポーター HM500-OL

エアー式サポーター HM500-OL - HUMHEMエアー式サポーター HM500-OL - HUMHEMエアー式サポーター HM500-OL - HUMHEMエアー式サポーター HM500-OL - HUMHEMエアー式サポーター HM500-OL - HUMHEMエアー式サポーター HM500-OL - HUMHEM

【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工

用途あらゆる職人の道具入れに長さ(mm)860幅(mm)(最小)120/(最大)165厚さ(mm)25オリーブ質量(g)420材質(裏)不織布材質(表面)混紡面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401156HM500OL
6,320
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする