マグエバー
強力マグネットフック スイング(5個入り)
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
1箱 5個入りです。
用途
モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番
650-3994
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)
10..5
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)
14
縦(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406991
HOOKSWING14-5P
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください