鉛管2種×塩ビ管用異種継手

鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131内容量1個
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
※接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409398SKXSV20XL13
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする