Max Dyna
Dyna 防炎フリースネックウォーマーMD14000
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
防寒性に優れたフリース生地でも、驚きの防炎効果を発揮します。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
435-6513
幅(mm)
290
サイズ
フリー
タイプ
防炎
混率(%)
ポリエステル100(防炎素材Max Dyna使用)
着丈(cm)
180
内容量
1個
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※長時間のつけ置きや、高温での乾燥は防炎効果の低下につながります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403920
MD14000-BK
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください