シモン
耐切創手袋 CR-184
超高強度ポリエチレン使用、前腕部も保護できる耐切創手袋です。
用途
切創リスクのあるすべての現場へ。
材質
本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム
色
青
規格
【EN388 2016規格】4×41E
入数(双)
1
機能
耐切創
ゲージ数
18
耐切創性
X/E
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402651
CR184-M
584-7324
M
32
7.6
18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402660
CR184-L
584-7339
L
32.5
8.2
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402669
CR184-LL
584-7355
LL
33
8.8
19.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください