曜日別特売

耐切創手袋 CR-183

耐切創手袋 CR-183 - シモン耐切創手袋 CR-183 - シモン

耐久性に優れるニトリルコーティングの耐切創手袋です。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。材質本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、コーティング:ニトリルゴム規格【EN388 2016規格】4×31B入数(双)1機能耐切創、耐久性ゲージ数18耐切創性X/B内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402608CR183-S584-7343S22.5816
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402635CR183-LL584-7298LL258.719
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
07402617CR183-M584-5937M238.217
オープン
取扱い終了
07402626CR183-L584-7326L23.58.518
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする