敬相
伸縮自在腕章 安全パトロール+緑十字
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
表示内容
安全パトロール+緑十字
取付方式
マジックタイプ
材質
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色
青
縦(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401488
900210
135(Mサイズ)
100
625-8756
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401497
900211
145(Lサイズ)
100
625-8735
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401506
900212
155(LLサイズ)
100
625-8745
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401515
900213
400(マジックタイプ)
100
625-8747
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください