伸縮自在腕章 工事関係者

伸縮自在腕章 工事関係者 - 敬相伸縮自在腕章 工事関係者 - 敬相

安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
洗濯可能なので清潔に保つことができます。

用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%取付方式マジックタイプ縦(mm)100表示内容工事関係者内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401567900220625-8732135(Mサイズ)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401576900221625-7261145(Lサイズ)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401585900222625-8742155(LLサイズ)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401601900223625-8752400(マジックタイプ)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする