敬相
伸縮自在腕章 合図者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。
伸縮性があるので着脱が簡単です。
洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途
電気工事。
食品工場。
一般用。
表示内容
合図者
取付方式
マジックタイプ
材質
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色
黄
縦(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401610
900225
135(Mサイズ)
100
625-8751
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401619
900226
145(Lサイズ)
100
625-8748
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401628
900227
155(LLサイズ)
100
625-8753
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401637
900228
400(マジックタイプ)
100
625-8736
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください