ヤマトエンジニアリング
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
ワンプッシュ式です。
BLYと互換性があります。
用途
両手で作業できない狭い場所での作業に。
材質
●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413117
BLK22-SH
857-2430
1/4
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413160
BLK23-SH
857-2438
3/8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
07413196
BLK24-SH
857-2445
1/2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください