曜日別特売

BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリング

ワンプッシュ式です。
BLYと互換性があります。

用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07413126BLK22-SM857-2431Rc1/4
オープン
679
747(税込)
当日出荷
07413169BLK23-SM857-2439Rc3/8
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413205BLK24-SM857-2446Rc1/2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする