曜日別特売

ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき

ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき - ミワックスホースマン キャリーバッグ A4 マチつき - ミワックスホースマン キャリーバッグ A4 マチつき - ミワックスホースマン キャリーバッグ A4 マチつき - ミワックスホースマン キャリーバッグ A4 マチつき - ミワックス

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。

用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。仕様マチ付き幅(mm)360高さ(mm)270タイプマチ付き奥行(mm)80ポケット寸法(mm)透明:128×230内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07407061CB-440-BK506-3484ブラック
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07407070CB-440-G506-3481グリーン
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07407079CB-440-R506-3478レッド
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07407088CB-440-BU506-3490ブルー
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07407097CB-440-Y506-3479イエロー
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする