ユニワールド
綿特強力本編軍手
3本の特紡糸で編み上げた丈夫な軍手です。
用途
荷役、建築、日曜大工、農業などの作業時。
サイズ
フリー
ゲージ数
7
色
キナリ
トラスコ品番
167-5228
厚さ(mm)
4
入数(双)
12
機能
耐久性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
素材
ポリエステル・綿・レーヨン・その他
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415181
6500
7
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください