曜日別特売

特紡スベリ止5双組大ボツさん

特紡スベリ止5双組大ボツさん - ユニワールド

ボツが大きく使いやすい手袋です。

用途荷役、建築、日曜大工、農業などの作業時。サイズフリーサラシトラスコ品番167-5318厚さ(mm)6.5入数(双)5全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20素材ポリエステル、綿、その他内容量1組(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741519013056.55
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする