2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404236VUWF-10X8-V352-2562
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07404261VUWF-12X8-V352-0990
3,330
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
07404306VUWF-8X6-V351-7863
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07404376VUWF-10X6-V351-4849
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
07404385VUWF-16X10-V351-3218
4,230
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
07404419VUWF-6X4-V351-3278
1,570
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする